Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-S649032 Herst.-Nr.: 381320-14-1 EAN/GTIN: 4026724021639 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Radioblende 2-DIN PRO Version Audi A3 (Typ 8P) 05/2003 - 05/20122/3-türer Audi A3 Sportback (Typ 8PA) 09/2004 - 10/20124/5-türerAudi A3 (Typ 8P) 01/2008 - 03/2013CabrioBis Herbst 2006 nur für Modelle mit Symphony Radio oder RNS-E Navigation!Lieferumfang:Blechrahmen - Einbaurahmen - Abdeckblende - BefestigungskitFarbe: schwarz Viele Autohersteller verbauen eigene fahrzeugspezifische Radios, die optisch an die Mittelkonsole angepasst sind. Aus diesem Grund benötigen Sie für den Austausch gegen ein handelsübliches DIN oder Doppel DIN Radio eine passende Radioblende. Außerdem werden oft auch noch fahrzeugspezifische Radioanschlusskabel, Antennenadapter, Lenkradfernbedienungsadapter, Kameraadapter und Aktivsystemadapter benötigt. Bei der richtigen Auswahl hilft unser Support-Team gerne weiter. 02431-9645-96 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Passend für Marke: | Audi | Passend für Modell: | Audi A3 | Produkt-Art: | Autoradio Einbaublende DoppelDIN |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 30,06* | € 35,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 28,66* | € 35,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 37,63* | € 42,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 38,07* | € 43,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 64,07* | € 71,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|