Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-S649812 Herst.-Nr.: 381114-15-1 EAN/GTIN: 4026724213515 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Radioblende 2-DIN Lieferumfang: Radioblende - Blechrahmen - Abdeckzierrahmen - Befestigungskit - Einbauanleitung Viele Autohersteller verbauen eigene fahrzeugspezifische Radios, die optisch an die Mittelkonsole angepasst sind. Aus diesem Grund benötigen Sie für den Austausch gegen ein handelsübliches DIN oder Doppel DIN Radio eine passende Radioblende. Außerdem werden oft auch noch fahrzeugspezifische Radioanschlusskabel, Antennenadapter, Lenkradfernbedienungsadapter, Kameraadapter und Aktivsystemadapter benötigt. Bei der richtigen Auswahl hilft unser Support-Team gerne weiter. 02431-9645-96 Für folgende Fahrzeuge: Ford Fiesta (JD3 Facelift) 10/2005 - 08/2008 Ford Focus (DA3) 11/2004 - 02/2008 2/3-türer / 4/5-türer Ford Focus (DA3) 02/2005 - 02/2008 Stufenheck + Turnier Ford Focus C-MAX (DM2) 05/2003 - 04/2007 Ford Fusion (JU2 Facelift) 09/2005 - 06/2012Ford Galaxy (WA6) 05/2006 - 2007 Ford Kuga (DM2) 02/2008 - 12/2012Ford S-MAX (WA6) 05/2006 - 2007Ford Transit (F**6) 06/2006 - 2013Bus / Kastenwagen / Pritsche-Fahrgestell Farbe: schwarz Einbauausschnitt Radiodisplay 172mm x 98,5mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Passend für Marke: | Ford | Produkt-Art: | Autoradio Einbaublende DoppelDIN |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 26,55* | € 42,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 30,00* | € 42,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 39,20* | € 52,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 54,38* | € 71,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|