| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-S654601 Herst.-Nr.: ATG116 EAN/GTIN: 4030462008852 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Einfache Anwendung des Windschutzscheiben-Reparatur Sets: kleine Steinschlag-Schäden im Verbund-Glas können dank des Spezial-Harzes unkompliziert im Do-it-Yourself-Verfahren ausbessert werden, so verhindern Sie weitere Rissbildungen im Glas. Sicherheit zum kleinen Preis: mit dem umfangreichen Steinschlag-Scheiben Reparatur-Set verleihen Sie Ihrer beschädigten Auto-Scheibe Stabilität und ersparen sich so aufwendige Spezial-Reparaturen oder den teuren Frontscheiben-Austausch. Schnelles Reparieren mit dem ATG Spezial-Werkzeugset für Auto-Frontscheiben: mit dem speziellen Injektor verfüllen und glätten Sie gefährliche Schäden im Auto-Windschutzscheiben-Glas bevor sich die Schadstelle vergrößert oder sich Risse ausbreiten. Smart, smarter, Smart-Repair: durch das DIY Autoglas-Spezialwerkzeug Set erhalten Sie Ihren Oldtimer oder Young-Timer bei kleinen Defekten in der Windschutz-Scheibe im Originalzustand und können jede überteuerte Spezial-Werkstätten umfahren. Ein Muss in jedem Werkzeugkasten: optische Störungen und Verzerrungen in der Fahrzeug-Scheibe z. B. durch Scheibenwischer oder Eiskratzer, aber auch geplatztes, gesprungenes Glas durch Hitze und Kälte werden mit dem Steinschlag-Kit beseitigt. Lieferumfang: 1x 2 ml UV-Resin (Spezial-Harz). + 1x Resinsockel. + 1x Resin-Injektor (Spritze). + 1x Reinigungs-Pinnadel. + 2x Klebesiegel. + 5x Finish Folie. + 1x Rasierklinge. + 1x Reinigungstuch. + 1x Gebrauchsanweisung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Sicherheitshinweise GHS / H-Sätze: | H 319: Verursacht schwere Augenreizung + H 335: Kann die Atemwege reizen + H 315: Verursac | Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze: | P 101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten | Signalwort: | Achtung | Anwendung: | Scheiben | Produkt-Art: | Scheiben-Reparaturset | Sicherheitshinweise GHS / Gefahrenbezeichnung: | GHS07: Achtung |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ATG, Windschutzscheiben, Verbundglas, Autofenster |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 14,57* | € 23,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 34,81* | € 49,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|