Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Lift Vertical Ergonomic Mouse Ergonomische Maus Bluetooth®, Funk Optisch Rose 6 Tasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S656722
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-006478
EAN/GTIN:
     5099206099913
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Dann heben Sie die Hand für mehr Komfort. Lassen Sie locker, entspannen Sie sich und nehmen Sie eine natürliche Haltung ein Und entspannen Sie sich für mehr Fokus den ganzen Tag mit Lift, unserer fortschrittlichen, ergonomischen Maus, ideal für kleine bis mittelgroße Hände. Auch für links erhältlich!
Features:
Komfort für den ganzen Tag
Ideal für kleine bis mittelgroße Hände
Sensortyp: Logitech Advanced Optical Tracking
DPI-Bereich: 400–4000 dpi (vollständig anpassbar in 100-DPI-Schritten)
10 Meter kabellose Reichweite
Rechtshänder
Weitere Informationen:
Tiefe:
108 mm
Höhe:
71 mm
Breite:
70 mm
Gewicht:
125 g
Übertragungsart:
Bluetooth® + Funk
Geeignet für (Eingabegeräte):
Rechtshänder
Unterstützte Betriebssysteme:
Windows + macOS + iPadOS + Chrome OS + Linux + Android
Schnittstellen:
USB + Bluetooth®
Eingabegeräte-Besonderheiten:
Ergonomisch
Herstellerfarbe:
Rose
Anzahl Tasten:
6 Tasten
Stromversorgung:
1x Mignon-Batterie AA (enthalten)
Produkt-Art:
Ergonomische Maus
Sensor:
Optisch
Sensor-Auflösung:
4000 dpi
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
110
€ 7,50*
ab € 49,73*
€ 64,37*
€ 5,95*
ab € 51,41*
€ 66,14*
21 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 52,34*
€ 67,63*
€ 3,50*
ab € 54,10*
€ 69,17*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 54,08*
€ 69,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,80*
€ 83,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,46*
€ 82,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,32*
€ 82,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,75*
€ 77,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,86*
€ 70,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
910-006474
ab € 47,14*
Zubehör
Logitech
910-006475
ab € 48,84*
Zubehör
Logitech
910-006473
ab € 43,25*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,60*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,64*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.