| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S657662 Herst.-Nr.: 827102213 EAN/GTIN: 4008224651677 |
| |
|
| | |
| Funk-Dunstabzugshauben-Steuerungs-Set Free-control 3.0: optischer Funk- Tür- und Fensterkontakt + Funk-Empfänger 3-Draht/1-Kanal(Schaltfunktion), für den Einsatz zum Schalten von Abluft-Dunstabzugshauben unter Beachtung der Feuerstättenverordnung. Features: 16 Senderspeicherplätze Tast- und Schalt-Betrieb Bidirektionale Datenübertragung Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß + blau | Herstellerfarbe: | Weiß + Blau | Betriebsspannung: | 230 V/AC | Produkt-Art: | Funk-Abluftsteuerung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopp, Free-control 30, Lüftung, Dunstabzug |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 27,07* | € 37,57* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 27,58* | € 37,58* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 80,96* | € 101,43* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 104,06* | € 129,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|