Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-10352148 HDMI / VGA Adapter [1x HDMI® - 1x VGA] Schwarz 0.15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S667242
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-10352148
EAN/GTIN:
     4064161219929
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapter VGA
VGA Adapter
Wandelt digitale HDMI-Signale in analoge VGA-Signale um
Features:
Ermöglicht den Anschluss von Monitor, TV oder Beamer mit VGA-Anschluss an eine HDMI-Quelle
Ermöglicht zusätzlich die Audio-Wiedergabe der HDMI-Quelle über Anschluss von Lautsprechern oder Verstärkern an den 3,5 mm Audo-Ausgang
Lieferumfang:
HDMI/VGA-Adapter
Audiokabel mit 3,5 mm Klinkensteckern
USB-Kabel (USB-A auf USB Micro-B)
Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
0.15 m
Auflösung Video:
1920 x 1080 Pixel
Kabel-Form:
rund
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Anwendungsbereiche:
Monitor-/TV-Adapter + Schulbeamer
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Besonderheiten:
Standard HDMI
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
HDMI + VGA
Ausführung:
Adapter
AWG:
32
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschluss A:
HDMI®
Anschluss B:
VGA
Kabel-Version:
HDMI Standard
Produkt-Art:
TV, Monitor Adapter
Abschirmung:
Teilabschirmung
Weitere Suchbegriffe: adapter vga, SpeaKa Professional, Monitor Adapter, Monitoradapter, Adapter für Monitor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
676
Frei Haus
ab € 7,38*
€ 11,10*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,81*
€ 11,79*
€ 3,50*
ab € 22,54*
€ 31,76*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.