Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streacom BC1 V2 Benchtable Gehäuse Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S667442
Hersteller:
     Streacom
Herst.-Nr.:
     ST-BC1B-V2
EAN/GTIN:
     8718469091553
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Smart designter Benchtable
aus leichtem und schwarz eloxiertem Aluminium
Features:
Smart designter Benchtable
aus leichtem und schwarz eloxiertem Aluminium
komfortabler Transport & werkzeuglose Montage
2x 2,5/3,5-Zoll-Drives
4x Lüfter oder 2x Radiatoren
Weitere Informationen:
Tiefe:
250 mm
Höhe:
110 mm
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Breite:
360 mm
Gewicht:
1.80 kg
Formfaktor:
E-ATX + ATX + Micro-ATX + Mini-ITX + Mini-ATX
Schächte intern 8,9 cm (3,5"):
2
Schächte intern 6,4 cm (2,5"):
2
Gehäuse-Bauform:
Benchtable
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, computer gehäuse, Streacom, Streacom BC1 V2, Desktop Gehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,25*
€ 202,07*
Lager 615
Frei Haus
ab € 124,36*
€ 202,07*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,07*
€ 240,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,31*
€ 227,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 146,69*
€ 174,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,36*
€ 169,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,36*
€ 162,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,36*
€ 147,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.