Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACV 15-7677865 DAB-Dachantenne


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S680192
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     15-7677865
EAN/GTIN:
     4026724672763
Suchbegriffe:
Autoantenne
Magnetfußantenne
Dachantenne
autoantenne
Dachantenne AM/FM DAB/DAB+  Bauart 16V NEUER ARTIKEL für 15-7677909ANSCHLUSS UND ZUBEHÖR GEÄNDERTZUBEHÖR OPTIONAL UNTEN ANGEFÜHRTEmpfangsarten:AM/FMDAB/DAB+ Montage:Einbauort: Dach hintenBohrung rund: 19 mmBohrung quadrat: 15 mm x 15 mmStablänge: 200 mmStabneigung: 60°Stabart: glattGewinde: M5 Maße:Gesamthöhe: 450 mmAntennenfuß: L = 60 mm / B = 43 mm Anschluss:AM/FM Anschluss: Fakra B(m) weiß RG174 / 180 mm Frequenzbereich:AM: 150 kHz - 1710 kHzFM:  87,5 MHz - 108 MHzImpedanz:AM/FM: 50 OhmStehwellenverhältnis:FM: :1Optional:AM/FM:Antennenkabel Verlängerung Fakra(f) / Fakra(f) 500cm: 15-7581195Antennenadapter Fakra(m) / DIN(m) passiv: 1524-01Antennenadapter Fakra(m) / ISO(m) passiv: 1524-02Ersatzstab ohne Fuß:Antennenstab AM/FM DAB/DAB+ 20cm M5: 15-7552090*DAB+ in Verbindung mit:Antennensplitter AM/FM DAB/DAB+ DIN(f)/DIN(m)/SMB(f):151000-30Antennensplitter AM/FM DAB/DAB+ ISO(m) / DIN(m)/SMB(f): 15-7132087Antennensplitter AM/FM DAB/DAB+ Fakra(m) / Fakra(m)/Fakra(m): 15-7561004Antennensplitter AM/FM DAB/DAB+ DIN(f) / DIN(m)/SMB(f): 15-7562030
Weitere Informationen:
Produkt-Art:
DAB-Dachantenne
Weitere Suchbegriffe: ACV, PKW Radioantenne, PKW Antenne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 8,175* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 25,61*
€ 30,48
pro Paar
ab 2 Paar
€ 25,45*
€ 30,29
pro Paar
ab 3 Paar
€ 17,95*
€ 21,36
pro Paar
ab 5 Paar
€ 17,60*
€ 20,94
pro Paar
ab 10 Paar
€ 17,29*
€ 20,58
pro Paar
ab 20 Paar
€ 17,06*
€ 20,30
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 16,35*
€ 19,46
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.