| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S680262 Herst.-Nr.: 15-7657016 EAN/GTIN: 4026724017502 |
| |
|
| | |
| Dach Antenne Renault AM/FM passiv Einbauort: Dach (vorne) Bohrung: Ø 10,2 mmAntennenstablänge: 41 cm Fieberglas Antennengewinde: 6 mmStabneigung: 0° - 90° Antennenfuß: L = 4,2 cm / B = 3,7 cm AM/FM Anschluss Kabel: 2,7m Länge / Z=130Ohm/C=36pF/m DIN (m) Frequenzbereich: AM 0,15 - 1,71 Mhz FM 87,5 - 108 Mhz Ersatzstab ohne Fuß: 15-7552012 Für folgende Fahrzeuge geeignet: Renault Weitere Informationen: | | Ausführung: | Dachantenne passiv | Produkt-Art: | Autoradio-Universal-Antenne |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: am fm antenne, ACV, PKW Radioantenne, PKW Antenne |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Paar | € 4,00* | ab € 21,99* | € 31,50* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 29,38* | € 31,51* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 39,32* | € 41,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 10,995* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|