| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-S680282 Herst.-Nr.: 15-7657008 EAN/GTIN: 4026724213065 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dach Antenne / Universalantenne AM/FM AM/FM passiv Einbauort: Kotflügel / A-Säule / Dach (vorne) / universal Bohrung: A Ø 4,7 mm / B Ø 8 mmKabellänge: 245 cmAntennenstablänge: 41 cm FieberglasAntennengewinde: 6 mmStabneigung: 0° - 90° Antennenfuß: L = 4,2 cm / B = 3,7 cmAM/FM Anschluss Kabel: 2,45m Länge / Z=130Ohm/C=36pF/m DIN(m) Frequenzbereich: AM 0,15 - 1,71 Mhz FM 87,5 - 108 Mhz Ersatzstab ohne Fuß: 15-7552012 (M6) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Dachantenne passiv | Produkt-Art: | Autoradio-Universal-Antenne |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: am fm antenne, ACV, PKW Radioantenne, PKW Antenne |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paar | € 4,00* | ab € 21,98* | € 30,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paar | Frei Haus | ab € 27,82* | € 30,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,99* | ab € 45,31* | € 48,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 10,99* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|