Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACV 151000-02 UKW-Antenne


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S680312
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     151000-02
EAN/GTIN:
     4026724241495
Suchbegriffe:
AM/FM Antenne
Autoantenne
Magnetfußantenne
FM Antenne
AntennenstabBauart: Kurzstab AM/FM Länge: 8,5 cmGewinde: 6 mm innenAdapter: M5/M6 aussenFußdurchmesser: 16,8mm Hinweis:Lieferung in attraktiver VerkaufsverpackungDie ACV Sport Antenne ist mit ihren ca. 85 mm deutlich kürzer als der OEM-Antennenstab und verleiht dem Fahrzeug dank ihrer kompakten Form eine sportlichere Optik.Durch hochwertige Qualität Made in Germany bietet die AM/FM Antenne gute Empfangsleistungen und eignet sich für eine Vielzahl von Fahrzeugen (M6/M5 Gewindeadapter im Lieferumfang enthalten). Für folgende Antennen geeignet: OEM 16V AM/FM Antennen Calearo 16V AM/FM Antennen15-767786515-767787015-767787215-767787415-767787615-767787815-767788015-767788215-767794315-7677944acv 16V AM/FM Antennen151000-01151094-01151324-01151324-02151324-03 Für folgende Fahrzeuge geeignet:AudiAudi A1 (8X1/8XA) 09/2010-/Audi TT 8N 10/1998 - 06/2006ChryslerChrysler Crossfire (ZH) 07/2003 12/2007Citroën Citroën C2 (J) 10/2003 - 01/2010Citroën C3 (S) 11/2009 -/Citroën C3 Picasso (SH) 03/2009 -/Citroën DS3 (S) 03/2010 -/Citroën DS3 Cabrio (SH) 03/2013 -/Citroën C4 (N) 10/2010 -/Citroën C4 Picasso (UD Facelift) 09/2010 -/Citroën Grand C4 Picasso (UA Facelift) 09/2010 -/Citroën DS4 (N) 05/2011 -/Citroën C5 (RC/RE Facelift) 08/2004 - 03/2008FiatFiat 500 (312) 10/2007 -/Fiat 500L (199) 10/2012 -/Fiat Bravo (198) 04/2007 -/Fiat Panda (312) 01/2012 -/Fiat Punto (199 Facelift) 01/2012 -/Fiat Punto EVO (199) 10/2009 - 2011Fiat Grande Punto (199) 2005 -/FordFord Fiesta (JA8) 10/2008 -/Ford B-Max (JK8) 06/2012 -/Ford Focus (DYB) 04/2011 -/Ford C-Max (DXA) 12/2010 -/Ford Kuga (DM2 Facelift) 03/2013 -/HondaHonda Jazz (GG Facelift) 04/2011 -/HyundaiHyundai i30 (GD) 03/2012 -/Hyundai i40 (VF) 06/2011 -/Hyundai iX35 (LM) 03/2010 -/KiaKia Carens IV (RP) 03/2013 -/Kia Picanto (TA) 05/2011 -/Kia Rio (UB) 09/2011 -/Kia Sorento III (XM Facelift) 11/2012 -/Kia cee´d (JD) 06/2012 -/Kia cee´d sw (JD) 09/2012 -/Kia pro-cee´d (JD) 03/2013 -/Kia Sportage III (SL) 08/2010 -/Kia Venga (YN) 11/2009 -/LexusLexus CT 200h (A10) 03/2011 -/MazdaMazda MX-5 (NC) 10/2005 -/MercedesMercedes A-Klasse (W169) 10/2004 - 04/2012Mercedes B-Klasse (T245) 06/2005 - 06/2011MitsubishiMitsubishi Colt ((Z3/Z3B/Z30/Z30G Facelift) 11/2008 -/NissanNissan Note (E11 Facelift) 01/2009 -/Nissan Qashqai (J10 Facelift) 03/2010 -/OpelOpel Adam (S-D) 01/2013 -/Opel Antara (L-A Facelift) 01/201 1-/Opel Astra (IP-J / IP-J/SW / IP-J/V) 12/2009 -/Opel Corsa (S-D) 10/2006 -/Opel Mokka (J-A) 10/201 2-/ (nur Standardfuß)Opel Zafira (A-H/Monocab) 07/2005 -/Opel Zafira Tourer (P-J/SW/V) 01/2012 -/PeugeotPeugeot 207CC (W*****) 04/2007 -/Peugeot 208 (C) 04/2012 -/Peugeot 2008 (C) 04/2013 -/Peugeot 308 (4*&*) 03/2009 -/Peugeot 3008 (OU/HU) 06/2009 -/Peugeot 5008 (O*) 10/2009 -/RenaultRenault Captur (R) 04/2013 -/Renault Clio (X98) 10/2012 -/Renault Koleos (HY) 08/2008 -/Renault Twingo (N Phase II) 01/2012 -/Renault Megane (Z Phase II) 04/2012 -/Renault Scenic (JZ Pha
Weitere Informationen:
Länge:
85 mm
Produkt-Art:
UKW-Antenne
Weitere Suchbegriffe: Radio-Antenne, TV-Antenne, UKW Antenne, VHF Antenne, ukw antenne, ACV, PKW Radioantenne, PKW Antenne
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
7
2
€ 6,99*
ab € 17,83*
€ 24,87*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 12,35*
€ 25,07*
2 Tage
7
1
Frei Haus
ab € 17,85*
€ 26,09*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 25,07*
€ 29,83
pro Paar
ab 2 Paar
€ 24,52*
€ 29,18
pro Paar
ab 3 Paar
€ 17,39*
€ 20,69
pro Paar
ab 5 Paar
€ 16,69*
€ 19,86
pro Paar
ab 10 Paar
€ 15,82*
€ 18,83
pro Paar
ab 20 Paar
€ 15,45*
€ 18,39
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,35*
€ 14,70
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 6,175* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.