Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter 24860 PW 2 S Tresor Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S705721
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     24860
EAN/GTIN:
     4003482248607
Suchbegriffe:
Einbausafe
Einbautresor
Wandeinbausafe
Wandeinbautresor
Der Wandtresor PointSafe PW 2 bietet Schutz für Bargeld, Schmuck und andere kleinere Wertobjekte. Die empfohlene Anwendung ist im Heimbereich, für alle die einen einfachen und soliden Schutz für Ihre Wertgegenstände suchen.
Mauern Sie Ihren Tresor in der Wand ein und schaffen Sie so einen sicheren Platz für den Inhalt.

Im BURG-WÄCHTER-Prüflabor getestet hält er den gängigen Einbruchsversuchen stand. Der solide einwandige Korpus und das kompakte Design lassen sich ideal in Wände einsetzen, auch wenn nur wenig Platz vorhanden ist.

Der PointSafe Wandtresor wird mit einem Doppelbartschloss verriegelt. Diese Tresorschloss-Variante ist klassisch und traditionell. Um Diebstahl vorzubeugen, verwahren Sie den Schlüssel zu dem Doppelbartschloss an einem sicheren Ort auf oder tragen Sie ihn stets bei sich.
Features:
Solider einwandiger Korpus
Doppelbartschloss
Ideal für den Wandeinbau
Lieferumfang:
1 BURG-WÄCHTER Wandtresor Point-Safe PW 2, inkl. 2 Schlüssel
Hinweise:
Inhalt nicht im Lieferumfang enthalten. Versicherungswerte können lokal variieren, bitte fragen Sie Ihren Versicherer.
Weitere Informationen:
Tiefe:
140 mm
Höhe:
220 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
340 mm
Innenmaß Tiefe:
85 mm
Innenmaß Höhe:
177 mm
Innenmaß Breite:
298 mm
Gewicht:
10200 g
Montageart:
Wand
Volumen:
4.5 l
Innenmaß (B x H x T):
298 x 177 x 85 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schloss-Typ:
Schlüsselschloss
Produkt-Art:
Tresor
Weitere Suchbegriffe: Wandsafe, Wandtresor, Tresor Schlüsselschloss, einbausafe burg-wächter, tresor schlüsselschloss, Burg Wächter, PW 2 S, Diebstahlsicherung, Safe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 71,60*
€ 94,60*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 70,17*
€ 94,60*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 80,30*
€ 104,08*
9 Tage
30
€ 7,90*
ab € 93,02*
€ 118,22*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,60*
€ 112,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,46*
€ 110,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,52*
€ 108,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,40*
€ 101,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,93*
€ 98,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,60*
€ 85,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.