Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Safety AR236050 Klebeband (L x B) 10m x 50mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S731951
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     AR236050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antirutsch Bodenmarkierung
Antirutsch Warnmarkierung
Antirutschband Fluchtwegmarkierung
Antirutschband Warnmarkierung
Langnachleuchtendes Fluchtweg Klebeband als Rollen-Ware, 50 mm breit, Rollen-Länge 10 Meter, Warnmarkierung, gemäß ASR A1.5/1, 2 R9, universal für den Boden und die Wand einsetzbar.
Features:
(L x B) 10 m x 50 mm
Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Breite:
50 mm
Typ:
AR236050
Produkt-Art:
Klebeband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 4,50*
ab € 15,02*
€ 21,36*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 28,96*
€ 43,42*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.