Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung HP Toner CLT-P404B Original 2er-Pack Schwarz 3000 Seiten SU364A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S735171
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     SU364A
EAN/GTIN:
     8806088310992
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für die Produktion der gestochen scharfen Texte und Grafiken in Profiqualität, die Sie erwarten – Seite für Seite mit der Geschwindigkeit, für die Ihr Samsung Drucker konzipiert wurde.

Drucken Sie hochwertige Dokumente mit Original HP Tonerkartuschen, die für Ihren Samsung Drucker entwickelt wurden und für eine reibungslose Leistung sorgen. Halten Sie die Produktivität Ihres Unternehmens konstant hoch und drucken Sie mehr mit optionalen hochergiebigen Kartuschen.
Features:
Original HP Tonerkartuschen überzeugen durch bewährte HP Druckqualität.
Verlassen Sie sich auf gleichbleibende und beeindruckende Druckergebnisse – von der ersten bis zur letzten Seite.
Drucken Sie Dokumente für den täglichen Gebrauch, Berichte, Marketingmaterialien und mehr mit Original HP Tonerkartuschen.
Drucken Sie mit der Geschwindigkeit und Qualität, für die Ihr Samsung Drucker oder MFP konzipiert wurde.
Original HP Tonerkartuschen sind perfekt auf Samsung Drucker oder MFP abgestimmt.
Erzielen Sie konsistente, professionelle Qualität und vermeiden Sie Neudrucke.
Ideal für die Produktion der gestochen scharfen Texte und Grafiken in Profiqualität, die Sie erwarten – Seite für Seite mit der Geschwindigkeit, für die Ihr Samsung Drucker konzipiert wurde.
Verlassen Sie sich auf Original HP Tonerkartuschen, die speziell für Ihren HP Samsung Drucker entwickelt wurden.
Hinweise:
Die Angabe der Seitenreichweite (soweit angegeben) bezieht sich auf eine durchschnittliche Druckseite mit 5% Deckung im Entwurfsmodus.
Weitere Informationen:
Passend für Marke:
Samsung
Kurznummer:
Samsung CLT-P404B
Farbe:
Schwarz
Ausführung:
Original
Verbrauchsmaterial-Typ:
Tonerkassette
Verpackungstyp:
2er-Pack
Seiten-Reichweite (Schwarz):
1500 Seiten
max. Reichweite:
3000 Seiten
Produkt-Art:
Toner
Teilenummern-Vergleich original (nur für Suche):
P404B;Samsung P404B;Samsung 404;Samsung 404 Multipack;Samsung P404
Kompatible Geräte (nur für Suche):
C430,C430W,C480,C480W,C480FW,C480FN
Passend für Modell:
C 430 + C 430 W + C 480 + C 480 W + C 480 FW + C 480 FN

Kompatible Geräte:
Samsung:
Xpress C 430; Xpress C 430 Series; Xpress C 430 W; Xpress C 432; Xpress C 432 W; Xpress C 433; Xpress C 433 W; Xpress C 480; Xpress C 480 FN; Xpress C 480 FW; Xpress C 480 Series; Xpress C 480 W; Xpress C 482; Xpress C 482 FW; Xpress C 482 W; Xpress C 483; Xpress C 483 FW; Xpress C 483 W; Xpress SL-C 430; Xpress SL-C 430 Series; Xpress SL-C 430 W; Xpress SL-C 483; Xpress SL-C 483 FW; Xpress SL-C 483 W
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 70,19*
€ 88,35*
1 Tag
20
€ 4,50*
ab € 69,90*
€ 88,48*
€ 4,50*
ab € 70,58*
€ 88,84*
5 Tage
40
Frei Haus
ab € 75,56*
€ 94,48*
Lager 615
Frei Haus
ab € 82,59*
€ 104,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,07*
€ 123,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,15*
€ 108,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,93*
€ 107,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,59*
€ 98,28
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 82,59* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.