Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple iPhone 13 Grün 512GB 15.5cm (6.1 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S811582
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MNGM3ZD/A
EAN/GTIN:
     0194253129578
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Handy
iPhone 13. Das fortschrittlichste Zwei-Kamera-System, das es je auf einem iPhone gab. Superschneller A15 Bionic Chip.Ein großer Sprung bei der Batterielaufzeit. Robustes Design.Superschnelles 5G (1). Und ein helleres Super Retina XDR Display.
Features:
15,5 cm (6,1") Super Retina XDR Display (2)
Der Kinomodus fügt automatisch geringe Tiefenschärfe hinzu und verschiebt den Fokus in deinen Videos
Fortschrittliches Zwei-Kamera-System mit 12 MP Weitwinkel‑ und Ultraweitwinkel-Objektiven; Fotografische Stile, SmartHDR4, Nachtmodus, 4K HDR Aufnahme mit DolbyVision
12 MP TrueDepth Frontkamera mit Nachtmodus, 4K HDR Aufnahme mit Dolby Vision
A15 Bionic Chip für superschnelle Performance
Bis zu 19 Std. Videowiedergabe (3)
Robustes Design mit Ceramic Shield
Branchenführender IP68 Wasserschutz (4)
5G für superschnelle Downloads und Streaming in höchster Qualität (1)
iOS 15 ist vollgepackt mit neuen Features, damit du mehr mit dem iPhone machen kannst als je zuvor (5)
Unterstützt MagSafe Zubehör zum einfachen Andocken und schnelleren kabellosen Laden (6)
Lieferumfang:
iPhone 13 mit iOS 15 + USB-C® auf Lightning Kabel + Dokumentation
Hinweise:
(1) Datentarif erforderlich. 5G ist in ausgewählten Ländern und über ausgewählte Anbieter verfügbar. Die Geschwindigkeit kann je nach Standort und Anbieter variieren. Nähere Informationen zur 5G Unterstützung gibt es beim jeweiligen Mobilfunkanbieter und auf apple.com/de/iphone/cellular.
(2) Das Display hat gerundete Ecken, die den Kurven des Designs folgen und sich innerhalb eines normalen Rechtecks befinden. Als Standard-Rechteck gemessen hat das Display eine Diagonale von 6,06" (15,40cm). Der tatsächlich sichtbare Displaybereich ist kleiner.
(3) Die Batterielaufzeit variiert abhängig von Verwendung und Konfiguration. Weitere Infos unter apple.com/de/batteries.
(4) Das iPhone 13 ist vor Wasser und Staub geschützt und wurde unter kontrollierten Laborbedingungen getestet. Es ist nach IEC Norm 60529 unter IP68 klassifiziert. Der Schutz vor Wasser und Staub ist nicht dauerhaft und kann mit der Zeitals Resultat von normaler Abnutzung geringer werden. Ein nasses iPhone darf nicht geladen werden. Im Benutzerhandbuch befindet sich eine Anleitung zum Reinigen und Trocknen.
(5) Einige Features sind u.U. nicht in allen Ländern oder Regionen verfügbar.
(6) Zubehör ist separat erhältlich.
Weitere Informationen:
Modell:
iPhone 13
Höhe:
146.7 mm
Farbe:
grün
Auflösung Hauptkamera:
12 Megapixel
Breite:
71.5 mm
GPS integriert:
Ja
Gewicht:
173 g
Display (Zoll):
6.1 Zoll
Display-Auflösung:
2532 x 1170 Pixel
Auflösung Frontkamera:
12 Megapixel
Datenübertragung:
EDGE + GPRS + UMTS + HSDPA + HSPA+ + HSUPA + LTE + 5G
Bluetooth® Version:
5.0
Bluetooth®:
Ja
Betriebssystem (Version):
iOS 15
Glonass integriert:
Ja
NFC (Near Field Communication):
Ja
Display (cm):
15.5 cm
Herstellerfarbe:
Grün
Handy-Besonderheiten:
IP68 + Gesichtserkennung + mit NFC + QI Ladefunktion + Wasserdicht + Staubdicht
Apple Modellgeneration:
iPhone 13
Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon, mobile phone, Smartphone, Smartphones, Apple Smartphone, Apple iPhone, Smartphone Apple, iPhone, smartphone, 00194253129578, Apple, iPhone 13, MNGM3
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 793,95*
€ 805,39*
Frei Haus
ab € 849,51*
€ 862,41*
Lager 615
Frei Haus
ab € 849,72*
€ 862,42*
6 Tage
3
€ 1,00*
ab € 869,91*
€ 883,01*
€ 6,90*
ab € 946,74*
€ 960,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 862,42*
€ 1.026,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 861,60*
€ 1.025,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 857,63*
€ 1.020,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 854,66*
€ 1.017,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 849,72*
€ 1.011,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.