Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple iPhone SE Polarstern 128GB 11.9cm (4.7 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S811972
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MMXK3ZD/A
EAN/GTIN:
     0194253014355
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Handy
Blitzschneller A15Bionic Chip. Großartige Batterie und eine Superstarkamera. Außerdem das härteste Glas in einem Smartphone und eine Hometaste mit sicherem TouchID.
Features:
4,7" Retina HD Display (11,94 cm Diagonale) (1)
Fortschrittliches Ein‑Kamera-System mit 12 MP Weitwinkel-Kamera, Smart HDR 4, Fotografische Stile, Porträtmodus und 4K Video bis zu 60fps
7 MP FaceTime HDKamera mit Smart HDR4, Fotografische Stile, Porträtmodus und 1080p Videoaufnahme
A15 Bionic Chip für superschnelle Performance
Bis zu 15 Stunden Videowiedergabe (2)
5G fähig (3)
Robustes Design und IP67 Wasserschutz (4)
Hometaste mit TouchID für sicheres Authentifizieren
iOS 15 ist vollgepackt mit neuen Features, damit du mehr mit dem iPhone machen kannst als je zuvor (5)
Weitere Informationen:
5G-Frequenz:
700 MHz + 850 MHz + 900 MHz + 1800 MHz + 2100 MHz + 2300 MHz + 2500 MHz + 2600 MHz + 3500
Höhe:
138.4 mm
Farbe:
weiß
Auflösung Hauptkamera:
12 Megapixel
Breite:
67.3 mm
GPS integriert:
Ja
Gewicht:
144 g
Display (Zoll):
4.7 Zoll
Display-Auflösung:
1334 x 750 Pixel
Auflösung Frontkamera:
7 Megapixel
Datenübertragung:
5G + LTE + UMTS + HSPA+ + HSDPA + EDGE
Bluetooth® Version:
5.0
Bluetooth®:
Ja
Betriebssystem (Version):
iOS 15
GSM-Frequenz:
850 + 900 + 1800 + 1900 MHz
Glonass integriert:
Ja
Display (cm):
11.9 cm
Herstellerfarbe:
Polarstern
Handy-Besonderheiten:
Fingerabdrucksensor + IP67 + Wasserdicht + Staubdicht + mit NFC
Ausführung:
EU-Ware
Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon, mobile phone, Smartphone, Smartphones, Apple Smartphone, Apple iPhone, Smartphone Apple, iPhone, smartphone, 00194253014355, Apple, iPhone SE, MMXK3
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 427,28*
€ 457,49*
20 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 431,89*
€ 463,59*
Frei Haus
ab € 435,55*
€ 467,55*
2 Tage
1
€ 3,51*
ab € 441,59*
€ 471,46*
Lager 615
Frei Haus
ab € 465,25*
€ 496,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,87*
€ 591,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,34*
€ 587,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,17*
€ 574,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,91*
€ 568,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,25*
€ 553,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.