Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 9027-500/10M 1564023 Doppelseitiges Klebeband Klar (L x B) 10m x 50mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S817521
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1564023
EAN/GTIN:
     4016139202020
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Das Filament-Klebeband eignet sich zum Sichern und Verstärken von Paketen sowie zum Bündeln von Gegenständen.
Features:
Klar
(L x B) 10 m x 50 mm
Glasfaserverstärkt, Doppelseitig klebend
Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Farbe:
weiß
Breite:
50 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Glasfaserverstärkt + Doppelseitig klebend
Typ:
9027-500/10M
Temperaturbereich:
+5 - +40 °C °C
Dicke:
0.23 mm
Herstellerfarbe:
Klar
Materialstärke:
0.23 mm
Max. Temperatur:
+40 °C
Min. Temperatur:
+5 °C
Produkt-Art:
Doppelseitiges Klebeband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
288
Frei Haus
ab € 8,00*
€ 11,72*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,23*
€ 11,73*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.