Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components CFT50/20M 1564016 Kupferklebeband CFT50 Kupfer (L x B) 20m x 50mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S817981
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1564016
EAN/GTIN:
     4016139201955
Suchbegriffe:
Kupfer-Klebeband
Kupferklebeband
kupferklebeband 50mmx20m
kupfer klebeband
Kupferfolie mit nicht leitfähigem Acryl-Klebestoff zur Abschirmung elektromagnetischer Felder.
Features:
Kupfer
(L x B) 20 m x 50 mm

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
20 m
Farbe:
braun
Breite:
50 mm
Serie:
CFT50
Typ:
CFT50/20M
Temperaturbereich:
0 - +100 °C °C
Trägermaterial:
Kupfer
Dicke:
0.05 mm
Herstellerfarbe:
Kupfer
Materialstärke:
0.05 mm
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
0 °C
Produkt-Art:
Kupferklebeband
Klebertyp:
Acryl
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, CFT50/20M, selbstklebende kupferfolie, kupferband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
78
Frei Haus
ab € 27,39*
€ 39,45*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 27,87*
€ 39,45*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.