Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 775710 Stehsammler Grau Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S818052
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     775710
EAN/GTIN:
     4005546729862
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter

Features:
Einsatz recycelter Kunststoffe in Qualität Blauer Engel
Für Formate A4
Mit Griffloch für schnelle Entnahme
Für Zeitschriften, Kataloge und Broschüren etc.
Weitere Informationen:
Tiefe:
241 mm
Höhe:
306 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Blauer Engel DE-UZ 30a
Status: Conrad Green Flag:
1
Farbe:
grau
Breite:
73 mm
Griffloch vorhanden:
Ja
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Stehsammler
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 1,90*
€ 3,50*
1
€ 6,78*
ab € 2,00*
€ 3,64*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 2,01*
€ 3,74*
1 Tag
10
1
Frei Haus
ab € 2,95*
€ 5,48*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 11,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1701711012
ab € 1,90*
Ähnlich
Durable
1701711040
ab € 1,89*
Ähnlich
Durable
1701711020
ab € 1,89*
Ähnlich
Durable
1701711080
ab € 1,90*
Ähnlich
Durable
1701711060
ab € 1,81*
Ähnlich
Durable
1701712540
ab € 1,82*
Ähnlich
Durable
1701712992
ab € 1,88*
Ähnlich
Durable
1701712017
ab € 1,82*
Ähnlich
Durable
1701711400
ab € 1,83*
Ähnlich
Durable
1701711010
ab € 1,82*
Ähnlich
Durable
772701
ab € 5,95*
Ähnlich
Durable
775706
ab € 1,90*
Ähnlich
Durable
775701
ab € 1,89*
Ähnlich
Durable
1701569058
ab € 2,47*
Ähnlich
Durable
1701569010
ab € 2,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.