Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Home Comfort 7736506143 Durchlauferhitzer EEK: A (A+ - F) Tronic Comfort Plus 15/18/21kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S866582
Hersteller:
     Bosch Home Comfort
Herst.-Nr.:
     7736506143
EAN/GTIN:
     4062321375294
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
durchlauferhitzer elektronisch 18kw
durchlauferhitzer
durchlauferhitzer 21kw
Bosch elektronischer Durchlauferhitzer Tronic Comfort Plus 15/18/21 kW
Der elektronisch geregelte Durchlauferhitzer Tronic Comfort Plus von Bosch punktet mit zahlreichen Funktionen, die die Warmwasserversorgung im Haushalt effizient und bequem gestalten. Die gradgenaue Temperatureinstellung ermöglicht eine einfache Bedienung. Dank der CLICKFIX 2.0 Montagetechnik ist die Installation ganz einfach.
Features:
Umschaltbar, druckfest
Stufenlose Temperaturwahl, 400 V
Moderne Glas-Optik, weiß
Lieferumfang:
Bosch Durchlauferhitzer + Schieber + 2 x Anschlussnippel + 4 x Schraube + 4 x Dübel + 4 x Unterlegscheiben + Durchflussbegrenzer + 2 x Steckbrücken + Befestigungsmaterial + Dokumente zum Gerät.
Weitere Informationen:
Leistung:
15 + 18 + 21 kW
Tiefe:
106 mm
Höhe:
484 mm
Breite:
236 mm
Montageart:
Übertisch + Untertisch
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungscode EEK:
1339982
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Betriebsspannung:
400 V
Betriebsart:
elektronisch
Temperatureinstellung:
20 bis 60 °C
Temperatureinstellung, Oberer Wert:
60 °C
Temperatureinstellung, Unterer Wert:
20 °C
Energieeffizienzklasse:
A
Produkt-Art:
Durchlauferhitzer
Jährlicher Stromverbrauch (durchschnittliches Klima):
476 kWh/Jahr
Schallleistungspegel Innen:
15 dBA
Weitere Suchbegriffe: Bosch Home Comfort, Tronic Comfort Plus 15/18/21 kW, Boiler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 306,00*
€ 370,34*
Lager 615
Frei Haus
ab € 242,35*
€ 370,34*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,34*
€ 440,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,03*
€ 440,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 344,06*
€ 409,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,68*
€ 364,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,94*
€ 323,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,35*
€ 288,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.