Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallair N35870 Polyurethhanschaum-Dichtstreifen Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S87120
Hersteller:
     Wallair
Herst.-Nr.:
     20200390
EAN/GTIN:
     4022567003900
Suchbegriffe:
Dichtstreifen
Dichtungsstreifen
dichtungsstreifen
Dient zum Ausgleich von Maßanpassungen z.B. Rohre, Lüfter. Einseitig selbstklebend (klebt auf allen Materialien).
Features:
Länge 2 m
15 mm breit
5 mm dick.
Lieferumfang:
1 Rolle Dichtstreifen.
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Farbe:
grau
Breite:
1.5 cm
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Polyurethhanschaum-Dichtstreifen
Weitere Suchbegriffe: 04022567003900, 04046293358707, 4046293358707, Wallair
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
46
Frei Haus
ab € 5,99*
€ 9,02*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,26*
€ 9,02*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.