Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1TCTB065 Industriethermostat Aufbau 30 bis 90°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S87189
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1TCTB065
EAN/GTIN:
     8019108080021
Suchbegriffe:
Anlagen-Raumthermostat
Anlagenraumthermostat
Industrieraum-Thermostat
Industrieraumthermostat
Mit Tauchhülse für Montage als Tauchthermostat.
Features:
Einstellbereich: 30 bis 90 °C
IP20
Lieferumfang:
Industriethermostat · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Hysterese:
8 °C
Höhe:
9.9 mm
Länge:
7.2 cm
Breite:
5.4 cm
Schutzart:
IP20
Display:
Nein
Einstell-Bereich:
30 - 90 °C
Frostschutzfunktion:
Nein
Nachtabsenkung:
Nein
Fernfühler:
Nein
Montageart:
Aufbau
Kontakt-Strom:
16 (5) A
Stromversorgung:
netzbetrieben
Kontakt-Belastbarkeit:
16 A
Betriebsspannung:
230 V
Betriebsart:
mechanisch
Temperatureinstellung:
30 bis 90 °C
Temperatureinstellung, Oberer Wert:
90 °C
Passend für:
Heizgeräte
Produkt-Art:
Industriethermostat
Weitere Suchbegriffe: Eintauchfühler, Tauchfühler, tauchfühler, Schaltthermostat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.