Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Protector Kabel-Abluftsteuerung AS4020 2200W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S87221
Hersteller:
     Protector
Herst.-Nr.:
     40541
EAN/GTIN:
     4260070564222
Suchbegriffe:
Abluftsteuerung
Steuerung Dunstabzugshaube
abluftsteuerung protector
steuerung dunstabzugshaube
Außer für die gleichzeitige Nutzung von Feuerungsanlagen und Dunstabzugshauben, können Sie das Gerät auch z.B. für Klimaanlagen, Ventilatoren und Heizlüfter nutzen. Erst wenn das Fenster/die Tür geschlossen ist, gibt die Abluftsteuerung den Strom z. B. für den Heizlüfter frei. Weitere Einsatzmöglichkeiten bieten sich für Rolltore, oder als Signaleinrichtung bei Anschluss einer Lampe, um über offene Türen oder Fenster zu informieren.
Features:
Schaltet Geräte wahlweise bei geöffneten oder geschlossenen Türen/Fenstern Ein oder Aus
Spart Energiekosten
Steckerfertig inkl. 6 m Sensorleitung
2207599
Lieferumfang:
Kabel-Abluftsteuerung · Inkl. 6 m Sensorleitung mit Magnetkontakt · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
2200 W
Farbe:
weiß
Mech. Umstecksicherung:
Nein
Sicherheitsschalter (B x H x T):
130 x 100 x 60 mm
Kabellänge (Details):
6 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Schaltkontakt:
Öffner + Schliesser
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Kabel-Abluftsteuerung
Weitere Suchbegriffe: Protector, AS4020, Fensterkippschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 27,99*
€ 37,63*
3 Tage
18
€ 6,45*
ab € 28,49*
€ 37,64*
2 Tage
8
€ 5,90*
ab € 29,64*
€ 38,93*
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 37,91*
€ 49,30*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.