| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S87231 Herst.-Nr.: 6564440 EAN/GTIN: 4895105605443 |
| |
|
| | |
| Passende Verlängerungshülse für hohe Decken zu Deckenventilator Airplane Best.-Nr. 56 04 10. Features: Länge: 45 cm Lieferumfang: Verlängerungsstange · Verlängerungskabel · Bedienungsanleitung. Hinweise: Die Verlängerungsstange ist nicht zusammensteckbar bzw. verlängerbar. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Länge: | 45 cm | Herstellerfarbe: | Silber | Passend für: | Westinghouse Airplane | Produkt-Art: | Deckenventilator-Verlängerungsstange |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 11,26* | € 20,47* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 13,89* | € 20,48* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,25* | € 35,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|