Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallair N39992 Drehzahlregler Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S87307
Hersteller:
     Wallair
Herst.-Nr.:
     39192
EAN/GTIN:
     4046293391926
Suchbegriffe:
Drehzahlregler
Drehzahlsteller
wallair drehzahlregler
drehzahlregler
Der Drehzahlregler besitzt 6 Stufen. Der Drehknopf in Stellung 0 bewirkt, dass die Verschlussklappen geöffnet bleiben solange der Motor ruht. Passend für Best.-Nr. 56 05 88 und 56 05 89.
Lieferumfang:
Drehzahlregler · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
100 W
Höhe:
11.8 cm
Farbe:
weiß
Breite:
11.8 cm
Gewicht:
0.7 kg
Montageart:
Aufputz
Kontakt-Belastbarkeit:
0.5 A
Betriebsspannung:
230 V
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Drehzahlregler
Weitere Suchbegriffe: 4046293399922, Wallair, N39992, Lüfterregler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 44,62*
€ 70,71*
1 Tag
38
Frei Haus
ab € 53,24*
€ 70,72*
7 Tage
36
Frei Haus
ab € 91,97*
€ 115,84*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,71*
€ 84,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,44*
€ 81,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,89*
€ 68,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wallair
40053
ab € 184,43*
Sonstiges
Wallair
40052
ab € 116,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.