Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-Fan CD43019V12BLHWE Querstromlüfter Motor links 12 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S87314
Hersteller:
     X-Fan
Herst.-Nr.:
     CD43019V12BLHWE
EAN/GTIN:
     4016138499599
Suchbegriffe:
Querstromlüfter
Querstromventilator
querstromlüfter 12v dc
querstromlüfter 12v
Kugelgelagerter Universal-Querstromlüfter für Schutzkleinspannung. Der bürstenlose Motor treibt kraftvoll die Lüfterwelle an und sorgt für einen hohen Luftdurchsatz. Ideal geeignet für vielfältige Lüftungsaufgaben, die Kraft gepaart mit Laufruhe erfordern.
Features:
Hocheffektives Kugellager
Weitere Informationen:
Höhe:
6 cm
Länge:
24 cm
Breite:
6 cm
Nennspannung:
12 V/DC
Gewicht:
310 g
Typ:
CD43019V12BLHWE
Max. Stromaufnahme:
400 mA
Material:
Aluminium
Luftdurchsatz:
138 m³/h
Drehzahl:
2700 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
43 dBA
Ausführung:
Motor links
Produkt-Art:
Querstromlüfter
Weitere Suchbegriffe: querstromlüfter, X-Fan, Querstrom
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 48,12*
€ 66,30*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 49,69*
€ 66,31*
7 Tage
11
Frei Haus
ab € 100,36*
€ 127,28*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,30*
€ 78,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,02*
€ 77,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,44*
€ 71,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,37*
€ 69,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.