Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallair N40994 Zentrifugallüfter 230V 210 m³/h 10cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S87349
Hersteller:
     Wallair
Herst.-Nr.:
     N40994
EAN/GTIN:
     4046293409942
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Zur Abluftführung an Rohren und Abluftsystemen. Mit Zugluftklappe.
Features:
Mit Kugellager
Timer
Schutzart: IPX4
Lieferumfang:
Wand- und Deckenlüfter · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
50 W
Tiefe:
15.6 cm
Höhe:
21 cm
Breite:
21 cm
Nennspannung:
230 V
Schutzart:
IPX4
Gewicht:
1.8 kg
Durchmesser:
9.7 cm
Passend für Rohr-Ø:
10 cm
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Weiß
Luftdurchsatz:
210 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
52 dB
Belüftungstechnik-Besonderheiten:
Timer
Produkt-Art:
Zentrifugallüfter
Weitere Suchbegriffe: Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, radiallüfter, 04046293409942, Wallair
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 110,17*
€ 155,58*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 123,35*
€ 155,60*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 216,43*
€ 262,16*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,58*
€ 185,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,77*
€ 179,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 136,64*
€ 162,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,11*
€ 158,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,18*
€ 153,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,17*
€ 131,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.