Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallair ECO 100A Wand- und Deckenlüfter 230V 90 m³/h 10cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S87363
Hersteller:
     Wallair
Herst.-Nr.:
     560585
EAN/GTIN:
     4046293392145
Suchbegriffe:
Deckenlüfter
wallair deckenlüfter
deckenlüfter
Automatischer Wand- und Deckenlüfter mit verzögert und leise arbeitenden Lamellen. Diese verhindern bei stehenden Lüfter einen ungewollten Luftzug bzw. Wärmeverlust. Durch die Verzögerung können auch keine Insekten eindringen. Eine Lampe am Gehäuse signalisiert den Betrieb des Lüfters.
Features:
Automatische Lamellen
Schutzart: IPX4
mit Timer
Lieferumfang:
Wand- und Deckenlüfter · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
13 W
Tiefe:
10.1 cm
Höhe:
15.5 cm
Breite:
15.5 cm
Nennspannung:
230 V
Schutzart:
IPX4
Gewicht:
0.6 kg
Passend für Rohr-Ø:
10 cm
Herstellerfarbe:
Weiß
Luftdurchsatz:
90 m³/h
Drehzahl:
2400 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
39 dB
Belüftungstechnik-Besonderheiten:
Automatische Lamellen
Produkt-Art:
Wand- und Deckenlüfter
Weitere Suchbegriffe: Wallair, ECO 100 A, Kühler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 52,97*
€ 79,79*
2 Tage
23
Frei Haus
ab € 60,92*
€ 79,80*
7 Tage
23
Frei Haus
ab € 104,95*
€ 132,19*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,79*
€ 94,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,83*
€ 91,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,12*
€ 79,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,39*
€ 76,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,83*
€ 74,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.