Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westinghouse 78801 Deckenventilator-Wandschalter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S87373
Hersteller:
     Westinghouse
Herst.-Nr.:
     78801
EAN/GTIN:
     4895105602114
Suchbegriffe:
Drehschalter Deckenventilator
Drehzahlregler Deckenventilator
Drehzahlsteller Deckenventilator
drehzahlregler deckenventilator
Alter UP-Licht-Schalter raus, neuer Wandschalter rein! Mit dem Wandschalter können Sie Ihren Deckenventilator 4stufig regulieren und auch das Licht ein- und ausschalten.
Lieferumfang:
Deckenventilator-Wandtrafo · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
5.8 cm
Farbe:
weiß
Breite:
5.5 cm
Leistung (Details):
Lampe <Max/> 400 W
Betriebsspannung:
230 V
Herstellerfarbe:
Weiß
Passend für:
Westinghouse
Produkt-Art:
Deckenventilator-Wandschalter
Weitere Suchbegriffe: 04895105602114, Westinghouse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,27*
€ 22,09*
1 Tag
9
€ 12,00*
ab € 15,62*
€ 22,10*
1 Tag
26
Frei Haus
ab € 15,40*
€ 22,56*
7 Tage
26
€ 6,99*
ab € 30,03*
€ 40,37*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Westinghouse
72114
ab € 99,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.