Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallair S20118 Flachkanal-Lüftungssystem 100 Rohrhalter


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S87474
Hersteller:
     Wallair
Herst.-Nr.:
     S20118
EAN/GTIN:
     4022567201184
Suchbegriffe:
Flachkanalhalter
Das bewährte Stecksystem für gezielte Entlüftung. Es ist zum Anschluss an Dunstabzugshauben, Wäschetrocknern, in Hobbyräumen etc. geeignet. Die Montage ist relativ einfach.
Features:
2er
Schwer entflammbar nach DIN 4102 B1
Temperaturbereich: -5 bis +80 °C
Lieferumfang:
Flachkanalhalter · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
2 cm
Länge:
11 cm
Breite:
5.5 cm
Herstellerfarbe:
Weiß
Komponente:
Rohrhalter
Produkt-Art:
Flachkanal-Lüftungssystem 100
Weitere Suchbegriffe: Wallair
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 3,41*
€ 5,53*
2 Tage
7
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,39*
€ 5,54*
7 Tage
7
2
pro Stück
€ 6,99*
ab € 8,44*
€ 12,19*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,53*
€ 6,58
pro Paar
ab 3 Paar
€ 5,46*
€ 6,50
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,92*
€ 5,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,77*
€ 5,68
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,54*
€ 5,40
pro Paar
ab 25 Paar
€ 4,44*
€ 5,28
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,26*
€ 5,07
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 3,41*
€ 4,06
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,705* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.