Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIKU ML 150 Wand- und Deckenlüfter 230V 295 m³/h 15cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S87570
Hersteller:
     Siku
Herst.-Nr.:
     27926
EAN/GTIN:
     9003609279267
Suchbegriffe:
Deckenlüfter
deckenlüfter
Robuster Wand- und Deckenventilator mit Kugellagermotor zur Be- und Entlüftung von kleinen und mittleren Räumen. Gefertigt aus hochwertigem ABS-Plastik. Inkl. Befestigungsschrauben. Mit einer Leistung von nur 24 W und 2400 U/min fördert das Model 295 m³.
Features:
Für Rohr-Ø: 15 cm
Kugellagermotor
Mit Insektenschutzgitter
Lieferumfang:
Wand- und Deckenlüfter · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
24 W
Tiefe:
10.6 cm
Höhe:
20.7 cm
Breite:
20.7 cm
Nennspannung:
230 V
Schutzart:
IPX4
Passend für Rohr-Ø:
15 cm
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Weiß
Luftdurchsatz:
295 m³/h
Drehzahl:
2400 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
39 dB
Produkt-Art:
Wand- und Deckenlüfter
Weitere Suchbegriffe: SIKU, ML 150, Kühler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,31*
€ 94,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,49*
€ 91,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,27*
€ 63,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.