Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIKU Silenta Wand- und Deckenlüfter 148 m³/h 12.5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S87651
Hersteller:
     Siku
Herst.-Nr.:
     30383
EAN/GTIN:
     9003609303832
Suchbegriffe:
Deckenlüfter
deckenlüfter
Zur Ventilation für kleine und mittlere Räume. Der Lüfter ist sowohl zur Wand- als auch zur Deckenmontage geeignet.
Features:
Geräuscharmer 7-Blatt-Propeller
Lieferumfang:
Wand- und Deckenlüfter · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
16 W
Tiefe:
11.4 cm
Höhe:
14 cm
Breite:
17.6 cm
Gewicht:
0.75 kg
Passend für Rohr-Ø:
12.5 cm
Max. Leistungsaufnahme:
9.3 W
Herstellerfarbe:
Weiß
Luftdurchsatz:
148 m³/h
Drehzahl:
2400 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
35 dB
Produkt-Art:
Wand- und Deckenlüfter
Weitere Suchbegriffe: 09003609303832, SIKU, Silenta
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
€ 6,99*
ab € 44,08*
€ 58,12*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 42,76*
€ 58,12*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 52,98*
€ 70,72*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,14*
€ 68,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.