Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallair N39979 Timermodul Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S89309
Hersteller:
     Wallair
Herst.-Nr.:
     N39979
EAN/GTIN:
     4046293399793
Suchbegriffe:
Schaltuhr
Zeitschalter
Zeitschaltuhr
zeitschaltuhr weiß
Die Zeitschaltuhr ist einstellbar von 3 bis 25 min, zusätzlich können angeschlossene Geräte über den 2poligen Schalter an- und abgeschalten werden. Die Lieferung erfolgt mit einem Aufputz-Gehäuse sowie eine passende Unterputzdose.
Features:
IP42
Weitere Informationen:
Höhe:
42 mm
Länge:
110 mm
Farbe:
weiß
Breite:
80 mm
Gewicht:
500 g
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Timermodul
Weitere Suchbegriffe: zeitschalter, Wallair
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,32*
€ 111,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,43*
€ 108,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,58*
€ 100,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,03*
€ 96,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,35*
€ 93,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,59*
€ 79,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.