| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S89335 Herst.-Nr.: N35984 EAN/GTIN: 4046293359841 |
| |
|
| | |
| Verhindert die Rückströmung der Abluft. Lieferumfang: Rückluftsperrklappe · Bedienungsanleitung. Hinweise: Sitz der Rückluftsperrklappe am Rohrende. Weitere Informationen: | | Höhe: | 8.8 cm | Gewicht: | 153 g | Passend für Rohr-Ø: | 12.5 cm | Herstellerfarbe: | Verzinkt | Produkt-Art: | Rückluftsperrklappe mit Dichtungsgummi |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 08716236146000, 04046293359841, 8716236146000, Wallair |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 17,39* | € 30,07* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 21,31* | € 30,09* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 36,83* | € 48,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|