Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallair NW 100 Ablufthaube Edelstahl Passend für Rohr-Durchmesser: 10cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S89353
Hersteller:
     Wallair
Herst.-Nr.:
     N34822
EAN/GTIN:
     4046293348227
Suchbegriffe:
Ablufthaube
Lufthaube
ablufthaube edelstahl
ablufthaube

Features:
Passend für Rohr-Ø: 10 cm
Lieferumfang:
Ablufthaube · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Länge:
15.7 cm
Breite:
15.7 cm
Passend für Rohr-Ø:
10 cm
Material:
Edelstahl
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Produkt-Art:
Ablufthaube
Weitere Suchbegriffe: Wallair, NW 100, Lüftungsgitter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 50,80*
€ 68,51*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 51,66*
€ 68,52*
17 Tage
2
Frei Haus
ab € 88,89*
€ 113,46*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,51*
€ 81,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,48*
€ 80,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,80*
€ 79,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,56*
€ 74,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,04*
€ 72,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,63*
€ 72,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.