Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallair N32820 Abluftgitter Kunststoff Passend für Rohr-Durchmesser: 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S89391
Hersteller:
     Wallair
Herst.-Nr.:
     N32820
EAN/GTIN:
     4046293328205
Suchbegriffe:
Wallair
Abdeckgitter
Mit Fliegennetz und Rundanschluss.
Features:
Passend für Rohr-Ø: 10 cm
Lieferumfang:
Außengitter · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Länge:
15 cm
Breite:
150 mm
Durchmesser:
100 mm
Passend für Rohr-Ø:
100 mm
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Weiß
Belüftungstechnik-Besonderheiten:
Mit Fliegennetz
Produkt-Art:
Abluftgitter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,28*
€ 10,85*
1 Tag
49
Frei Haus
ab € 7,17*
€ 10,87*
7 Tage
49
€ 6,99*
ab € 16,10*
€ 22,67*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.