Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 1509018/5 Audiokabel 8 x 0.08mm² Schwarz 5m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S910701
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     1509018/5
EAN/GTIN:
     4011376715319
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
Mikrofonkabel

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
1509018/5
Typ:
1509018/5
Abgepackt:
Ja
Litzenaufbau:
48 x 0.10 mm
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
5.40 mm
Besonderheiten:
Einzelschirm + Geschirmt
Herstellerfarbe:
Schwarz
Isolationsmaterial:
Polyvinylchlorid
Querschnitt:
8 x 0.08 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.08 mm²
Anzahl Adern:
8 x
Produkt-Art:
Audiokabel
Geschirmt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mikrofonpatchkabel, boxenkabel 5m, boxenkabel, lautsprecherkabel 8-adrig, BKL Electronic, lautsprecher kabel, hifi kabel, musikkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 19,36*
€ 29,12*
2 Tage
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 20,20*
€ 29,14*
7 Tage
2
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 44,32*
€ 59,15*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,12*
€ 34,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,39*
€ 33,78
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 28,12*
€ 33,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,24*
€ 31,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,69*
€ 30,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,38*
€ 29,01
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 23,01*
€ 27,38
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,36*
€ 23,04
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 3,872* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.