Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SITOP UPS500S 5kW Industrielle USV-Anlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     615IT-S92788
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6EP19332EC51
EAN/GTIN:
     4025515152491
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Unterbrechungsfreie Stromversorgungen speichern die elektrische Energie üblicherweise in Blei-Akkumulatoren. Temperaturen, wie sie z. B. im Schaltschrank herrschen, können die Lebensdauer der Batterie verkürzen. Nicht so bei der innovativen DC-USV von SITOP. Kondensatoren mit langer Lebensdauer ersparen Ihnen den Akku-Tausch, wodurch sich die wartungsfreie USV bereits nach kurzer Zeit amortisiert. Und weil kein Wasserstoff emittieren kann, braucht der Schaltschrank nicht belüftet werden. Kurze Aufladezeiten sichern zudem eine schnelle Verfügbarkeit nach Netzausfall.
Die Vorteile auf einen Blick:
· Modular kaskadierbar für die Hutschienen-Montage: Grundgerät SITOP UPS500S 24 V / 15 A mit integriertem Energiespeicher 2,5 oder 5 KWs, kombinierbar mit bis zu 3 Erweiterungsmodulen UPS 501S (5 kWs)
· Langlebige Kondensatoren ersparen Akku-Tausch: In 8 Jahren hat die UPS500 bei 50 °C Umgebungstemperatur noch 80 % der Nennkapazität
· Absolut wartungsfrei
· Keine Belüftung des Einbauorts nötig (VDE 0510 Part 2 / EN 50272-2)
· Schnelle Wiederherstellung der Pufferbereitschaft
· Sicheres Herunterfahren und korrekter Neustart von SIMATIC PCs
Features:
Energiespeicherung von 5 kW
Langlebige Kondensatoren ersparen Akku-Tausch
Keine Belüftung des Einbauorts (VDE 0510 Part 2 / EN 50272-2)
Weitere Informationen:
Tiefe:
125 mm
Höhe:
125 mm
Breite:
120 mm
Schutzart:
IP20
Gewicht:
1000 g
Schnittstellen:
1x USB
Max. Strom:
15 A
Typ:
SITOP UPS500S 5 kW
Eingangsstrom:
15.2 A (+2.3 A im Ladebetrieb)
Überbrückungszeit Voll-Last:
236 s
Anschlüsse:
Schraubklemmen
Ausgangsspannung:
24 V/DC
Ausgangsstrom (Details):
15 A
Ausgangsspannung (max.):
24 V/DC
Eingangsspannung (max.):
29 V/DC
Eingangsspannung (min.):
22 V/DC
Eingangsspannung:
22.5 - 29 V/DC
Produkt-Art:
Industrielle USV-Anlage

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: UPS, USV, USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, ups, 04025515152491, Siemens, SITOP UPS500S 5 kW
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 344,89*
€ 381,14*
6 Tage
6
€ 8,90*
ab € 344,32*
€ 381,60*
Lager 615
Frei Haus
ab € 347,58*
€ 385,41*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 348,83*
€ 387,62*
3 Tage
2
€ 6,40*
ab € 356,72*
€ 395,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,41*
€ 458,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,29*
€ 453,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 381,24*
€ 453,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,21*
€ 445,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,09*
€ 435,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,58*
€ 413,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6EP19355PG01
ab € 230,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.