Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CG12-Yellow Spiralschlauch 9 bis 65mm Gelb 5m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S935371
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     CG12-Yellow
EAN/GTIN:
     4016139149950
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Spiralband
Spiralschlauch Schutz

Features:
Gelb
Bündel-Ø (max.): 65 mm
Lieferumfang:
Packung (5 Meter)
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Herst.-Teilenr.:
CG12-Yellow
Typ:
CG12-Yellow
Temperaturbereich:
-10 - +65 °C °C
Bündel-Ø (max.):
65 mm
Bündel-Ø (min.):
9 mm
Material:
Polyethylen
Herstellerfarbe:
Gelb
Max. Temperatur:
+65 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Produkt-Art:
Spiralschlauch
Weitere Suchbegriffe: Spiralschlauch, kabelschlauch, 04016139149271, 04016139149950, Conrad Components, Kabelschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,46*
€ 8,69*
1 Tag
2440
Frei Haus
ab € 5,14*
€ 8,69*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,69*
€ 10,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,23*
€ 9,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,49*
€ 8,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,37*
€ 8,77
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,03*
€ 8,37
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,44*
€ 7,66
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 5,49*
€ 6,53
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,46*
€ 5,31
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 0,892* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.