Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CG3-Black Spiralschlauch 2 bis 25mm Schwarz 5m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S935511
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     CG3-Black
EAN/GTIN:
     4016139149899
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Spiralband
Spiralschlauch Schutz

Features:
Schwarz
Bündel-Ø (max.): 25 mm
Lieferumfang:
Packung (5 Meter)
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
CG3-Black
Typ:
CG3-Black
Temperaturbereich:
-10 - +65 °C °C
Bündel-Ø (max.):
25 mm
Bündel-Ø (min.):
2 mm
Material:
Polyethylen
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+65 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Produkt-Art:
Spiralschlauch
Weitere Suchbegriffe: Spiralschlauch, kabelschlauch 5m, kabelschlauch, conrad components spiralschlauch, 04016139149011, 04016139149899, Conrad Components, Kabelschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,62*
€ 2,59*
1 Tag
528
Frei Haus
ab € 1,68*
€ 2,59*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,59*
€ 3,08
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 2,58*
€ 3,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,54*
€ 3,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,34*
€ 2,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,29*
€ 2,73
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,16*
€ 2,57
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,98*
€ 2,36
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,62*
€ 1,93
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,324* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.