Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CG3-Grey Spiralschlauch 2 bis 25mm Grau 5m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S935541
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     CG3-Grey
EAN/GTIN:
     4016139149912
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Spiralband
Spiralschlauch Schutz

Features:
Grau
Bündel-Ø (max.): 25 mm
Lieferumfang:
Packung (5 Meter)
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
CG3-Grey
Typ:
CG3-Grey
Temperaturbereich:
-10 - +65 °C °C
Bündel-Ø (max.):
25 mm
Bündel-Ø (min.):
2 mm
Material:
Polyethylen
Herstellerfarbe:
Grau
Max. Temperatur:
+65 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Produkt-Art:
Spiralschlauch
Weitere Suchbegriffe: Spiralschlauch, kabelschlauch 5m, kabelschlauch, conrad components spiralschlauch, 04016139149042, 04016139149912, Conrad Components, Kabelschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,63*
€ 4,87*
1 Tag
76
Frei Haus
ab € 2,70*
€ 4,87*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,87*
€ 5,80
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 4,81*
€ 5,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,46*
€ 5,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,41*
€ 5,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,26*
€ 5,07
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,95*
€ 4,70
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,29*
€ 3,92
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,63*
€ 3,13
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 0,526* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.