Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Klemmmappe DURACLIP 30 - 2200 220007 DIN A4 Dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S962401
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     220007
EAN/GTIN:
     4005546210346
Suchbegriffe:
Clip-Hefter
Cliphefter
Klemm-Mappe
Klemmhefter
DURACLIP® - das Original: von DURABLE entwickelt, aus strapazierfähiger Folie, mit langlebiger Klemme aus Spezialstahl.
Zum Präsentieren, Ordnen und Aufbewahren von Angeboten, Besprechungs- und Schulungsunterlagen, Berichten, Dokumenten.

Mit transparentem Vorderdeckel
Fassungsvermögen: 1-30 Blatt DIN A4
Features:
Langlebige Klemme aus Spezialstahl
Transparenter Vorderdeckel
Bis zu 30 Blatt DIN A4
Weitere Informationen:
Höhe:
307 mm
Farbe:
blau
Breite:
220 mm
max. Anzahl der Blätter:
30 Bl. (80 g/m²)
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Produkttypenbezeichnung:
DURACLIP® 30
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
DURACLIP® 30
Farbe der Klemme:
Schwarz
Farbe der Vorderseite:
Transparent
Farbe der Rückseite:
Dunkelblau
Material der Klemme:
Spezialstahl
Herstellerfarbe:
Dunkelblau
Produkt-Art:
Klemmmappe
Weitere Suchbegriffe: Klemmmappe, clip-hefter durable, cliphefter, cliphefter a4, 04005546210346, Durable, DURACLIP 30 - 2200, präsentations-klemmmappe
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
770
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,97*
€ 1,65*
1 Tag
21
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,99*
€ 1,68*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,99*
€ 1,68*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,99*
€ 1,68*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,00*
€ 1,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
222907
ab € 1,03*
Ähnlich
Durable
221302
ab € 1,3352*
Ähnlich
Durable
222707
ab € 0,99*
Ähnlich
Durable
222700
ab € 5,46*
Ähnlich
Durable
222701
ab € 5,52*
Ähnlich
Durable
222702
ab € 0,99*
Ähnlich
Durable
220057
ab € 0,96*
Ähnlich
Durable
220031
ab € 0,97*
Ähnlich
Durable
220006
ab € 0,96*
Ähnlich
Durable
220000
ab € 0,95*
Ähnlich
Durable
220004
ab € 0,96*
Ähnlich
Durable
220010
ab € 0,97*
Ähnlich
Durable
220005
ab € 0,96*
Ähnlich
Durable
220028
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220032
ab € 0,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.