Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M SCOTCH27-12X20 Gewebeklebeband Weiß (L x B) 20m x 12mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V064173
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SCOTCH27-12X20
EAN/GTIN:
     3134375300728
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Glasfaser-Gewebeband
3M™ Glasfasergewebeband 27 ist ein 0,178 mm gewebtes Isolierband mit druckempfindlichem wärmehärtendem Kautschukklebstoff. Das Klebeband ist entwickelt für den Betrieb in trockenen 600-Volt-Anwendungen, die eine hohe mechanische Festigkeit und Beständigkeit gegen hohe Temperaturen erfordern. Der Klebstoff ist speziell für den Korrosionsschutz entwickelt und vorbereitet.
Features:
0,178 mm gewebtes Glasfasergewebeband mit druckempfindlichem wärmehärtbarem Gummi-Klebstoff
Entwickelt für den Betrieb in trockenen 600-Volt-Anwendungen, die eine hohe mechanische Festigkeit und Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen erfordern
Der Klebstoff ist speziell für den Korrosionsschutz entwickelt und vorbereitet
Kantenreiß-, abriebfest und anpassungsfähig
Zur Verwendung als Spulenschutz, Verankerung, Bandagen-, Kern-, Schicht-, und Querisolierung
Bedruckbar
Flammhemmend nach UL® 510
Hinweise:
Das Scotch® Glasfasergewebeband 27 hält einer Durchschlagsspannung von 3.000 Volt stand und gehört mit einer Temperaturbeständigkeit bis 130 °C der Isolierstoffklasse B an. So lässt es sich gut zur Isolation von stark wärmeabgebenden elektrischen Bauteilen und als Schutzbewicklung gegen Hitzestrahlung einsetzen. Wie alle Glasgewebebänder ist es besonders reiß- und abriebfest. Dies gewährt eine lange Funktionalität auch bei großer mechanischer Beanspruchung wie beispielsweise in Elektromotoren. Aufgrund seiner Elastizität passt sich das mit einem wärmehärtenden Kautschukklebstoff beschichtete Isolierband hervorragend verschiedenen Untergründen an. Gleichzeitig sorgt die bedruckbare Gewebestruktur für eine ausgezeichnete Absorption von Harzen und Lacken.
Weitere Informationen:
Länge:
20 m
Farbe:
weiß
Breite:
12 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Glasfaserverstärkt
Typ:
SCOTCH27-12X20
Temperaturbereich:
+150 °C (max)
Trägermaterial:
Glasfasergewebe
Herstellerfarbe:
Weiß
Max. Temperatur:
+150 °C
Produkt-Art:
Gewebeklebeband
Klebertyp:
Gummi-Harz
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 8,76*
€ 10,82*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 8,59*
€ 11,80*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 8,55*
€ 11,87*
5 Tage
140
1
€ 6,95*
ab € 8,65*
€ 11,88*
1
€ 5,00*
ab € 8,96*
€ 12,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
1 Stück enthält 20 Meter (ab € 0,4295* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.