Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M ET4525X55 Polyesterfolie Transparent (L x B) 55m x 25mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V064263
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     ET4525X55
EAN/GTIN:
     4054596282278
Suchbegriffe:
3M
Das 3M™ Filamentverstärkte Isolierband 45 verfügt über einen mit Glasfilament verstärkten Polyesterfolienträger und einen Gummiklebstoff mit hoher Scherfestigkeit.
Features:
Konzipiert für Anwendungen, bei denen sowohl die Durchschlagsfestigkeit einer Polyesterfolie wie auch die hohe mechanische Festigkeit von Glasfaser erforderlich ist
Dehnungsarm, hohe Zug- und Kanteneinreißfestigkeit
Geeignet unter anderem für die Isolierung in Trockentransformatoren, die Motorumwicklung, die Endverankerung von Drähten und mehr
UL-Zulassung für Temperaturen bis zu 130 °C
Gesamtdicke von 0,20 mm
Hinweise:
Das Scotch® Glasfaserverstärkte Polyesterband 45 verbindet die guten elektrischen Eigenschaften einer Polyesterfolie mit der hohen Stabilität eines Glasgewebebandes. So hält das 0,177 Millimeter dicke Isolierband eine Durchschlagsspannung von 5.500 Volt aus und gehört mit einer Temperaturbeständigkeit bis 105 °C der Isolierstoffklasse A an. Gleichzeitig ist das bedruckbare Polyesterband beschichtet mit einem flammwidrigen, äußerst starken wärmehärtenden Silikonklebstoff und verfügt über daher eine sehr hohe Zugfestigkeit. Somit eignet es sich für alle Arten von Bündelungen, Befestigungen und Aufhängungen mit hoher mechanischer Last. Aufgrund seiner extremen Reißfestigkeit eignet sich das Klebeband auch für die kurzschlussstromfeste Bündelung von Mittelspannungskabeln. Da das transparente Polyesterband nicht UV-beständig ist, ist für Anwendungen im Außenbereich eine Abdeckung mit PVC-Isolierband erforderlich.
Weitere Informationen:
Länge:
55 m
Farbe:
transparent
Breite:
25 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Glasfaserverstärkt
Typ:
ET4525X55
Temperaturbereich:
+130 °C (max)
Herstellerfarbe:
Transparent
Materialstärke:
0.2 mm
Max. Temperatur:
+130 °C
Produkt-Art:
Polyesterfolie
Klebertyp:
Kautschuk-Harz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 35,59*
€ 48,56*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 30,09*
€ 48,56*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.