| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-V064323 Herst.-Nr.: GPT-020_25X50 EAN/GTIN: 4064035052935 |
| |
|
| | |
| Auf Vielseitigkeit ausgelegt: Das 3M™ Doppelseitige Klebeband GPT-020P ist transparent und 200 µm dick. Es zeichnet sich durch einen modifizierten, lösemittelfreien Acrylat-Klebstoff aus und ist mit einem weißen bedruckten PCK-Schutzpapier versehen. Das 3M Doppelseitige Klebeband GPT-020P bietet eine gute Schäl- und Scherfestigkeit sowie eine hohe Klebkraft auf zahlreichen Oberflächen – ob nun mit hoher oder niedriger Oberflächenenergie. Features: Transparent (L x B) 50 m x 25 mm Hohe Klebkraft, Feuchtigkeitsbeständig, Temperaturbeständig Hinweise: Es bietet starke Soforthaftung und hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit. Die Temperaturbeständigkeit liegt kurzfristig bei 190 °C und langfristig bei 90 °C. Weitere Informationen: | | Länge: | 50 m | Farbe: | transparent | Breite: | 25 mm | Klebeband-Besonderheiten: | Hohe Klebkraft + Feuchtigkeitsbeständig + Temperaturbeständig | Typ: | GPT-020_25X50 | Temperaturbereich: | +90 °C (max) | Trägermaterial: | Papier | Herstellerfarbe: | Transparent | Materialstärke: | 0.2 mm | Max. Temperatur: | +90 °C | Produkt-Art: | Doppelseitiges Klebeband | Klebertyp: | Acrylat |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, scotch doppelseitiges klebeband 25 mm x 50 m, beidseitiges klebeband transparent, beidseitiges klebeband, 4064035022235, 3M |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 14,84* | € 18,76* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 14,22* | € 19,52* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 12,33* | € 20,14* | | | | | | 14 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 14,41* | € 20,46* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 9,50* | ab € 15,88* | € 21,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|