Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 84225066 Klebeband Schwarz (L x B) 66m x 51mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V064343
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     84225066
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PES-Klebeband
PES-Packband
Polyester-Packband
polyester packband
Klebeband mit sehr hoher Soforthaltung/Scherfestigkeit zum Spleißen von Fotofilmen.
Features:
Schwarz
(L x B) 66 m x 51 mm
Chemikalienbeständigkeit, Lösungsmittelbeständig
Hinweise:
Ideal zum Spleißen der meisten Fotofilme für die Verarbeitung durch die Entwicklerchemikalien. Gummi-Harz-Klebstoff bietet hohe Haftung bei ausgezeichneter chemischer Beständigkeit.
Das langlebige Trägermaterial des 3M™ Polyesterklebeband 8422 hat einen schwarzen, blickdichten Träger und ermöglicht die Spleißerkennung mit automatischen Sensoren und Geräten. Darüber hinaus bietet es einen zusätzlichen Abriebschutz für die Versiegelung, die Kante und die Farbcodierung. Der Gummi-Harz-Klebstoff haftet gut auf einer Vielzahl von Fotofilmen, bietet eine ausgezeichnete Chemikalien- und Lösungsmittelbeständigkeit und zeichnet sich durch eine hohe Scherfestigkeit aus. Das Klebeband bleibt bei 50°C flexibel und ist bis zu einer Temperatur von 150°C formstabil.

Empfohlene Anwendungen
Spleißen der meisten fotografischen Filme durch den chemischen Entwicklungsprozess
Allgemeines breites Bahnverbinden, einschließlich Stoßverbinden und Kernstart
Abdichtung, Farbcodierung, Schutz und Umrandung, wo ein Gummi-Harz-Klebstoff mit höherer Klebkraft benötigt wird
Spleißanwendungen mit automatischen Sensoren und Geräten
Defekt-Markierung
Weitere Informationen:
Länge:
66 m
Farbe:
schwarz
Breite:
51 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Chemikalienbeständigkeit + Lösungsmittelbeständig
Typ:
84225066
Temperaturbereich:
-50 - +150 °C
Trägermaterial:
Polyester
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+150 °C
Min. Temperatur:
-50 °C
Produkt-Art:
Klebeband
Klebertyp:
Gummi-Harz
Weitere Suchbegriffe: 3M
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
24
€ 7,90*
ab € 79,13*
€ 100,71*
14 Tage
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 79,81*
€ 101,06*
Lager 615
1
Frei Haus
ab € 69,23*
€ 111,30*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,30*
€ 132,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,09*
€ 131,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 88,29*
€ 105,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,89*
€ 99,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,15*
€ 95,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 78,52*
€ 93,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,23*
€ 82,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.