Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy S24 5G Smartphone 256GB 15.7cm (6.2 Zoll) Gelb Android™ 14 Dual-SIM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V134563
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-S921BZYGEUB
EAN/GTIN:
     8806095299617
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Galaxy AI is here
Willkommen in der Ära von AI auf Smartphones. Mit dem Galaxy S24 in deinen Händen hast du tolle Möglichkeiten, kreativ zu werden und deine Produktivität an dein Leben anzupassen – angefangen mit einem wichtigen Gerät in deinem Leben. Deinem Smartphone.

Vom Bild zum Kunstwerk
Leicht in der Hand, gut im Griff. Mit dem eleganten Design und dem matten Finish fühlt sich das Galaxy S24 genauso geschmeidig an, wie es aussieht.

Groß, größer und schneller
Das Samsung Upgrade, auf das du gewartet hast – mehr Display, mehr Akku, mehr Rechenleistung. Aber das Galaxy S24 hat noch so viel mehr zu bieten.

Robust unterwegs mit Armor Aluminium
Mit weltraumtauglichem Aluminium ausgestattet, ist dein Galaxy robust und bereit für fast jedes Abenteuer. Leichter als Edelstahl, schützt das angepasste Armor Aluminum zuverlässig. Und dank der IP68-Zertifizierung gegen Staub und Wasser, hast du kaum etwas zu befürchten.

Von Mineralien aus der Natur inspiriert
Inspiriert von den Mineralien der Erde, bringen diese auffälligen Farben die Kraft der Natur zum Ausdruck. Jede einzelne Farbe – Cobalt Violet, Amber Yellow, Onyx Black und Marble Gray – ist ein felsenfestes Statement.

Ein Auge fürs Detail mit der ProVisual-Engine
Mega Mega Pixel – mit 50 MP
Freue dich auf ein wahres Pixel-Powerhouse, das mit deinen Fotografie-Künsten mithalten kann. Mache hochauflösende Fotos, die auch in Zukunft noch für Begeisterung sorgen.

Der Ferne so nah, auch im Dunkeln
Dank des AI Image-Signal-Prozessors kannst du auch bei schlechten Lichtverhältnissen helle, farbenfrohe und klare Fotos aufnehmen. Zoome 2-fach oder sogar 3-fach in dein Motiv hinein – Aufnahmen in fast jeder Entfernung können so klar wie am Tag werden, auch wenn es eigentlich Nacht ist.

Komm noch näher
Zoome 1-fach, 2-fach oder sogar 3-fach in dein Motiv hinein. Schieße mit dem neuen Samsung AI Zoom lebensnahe und detailreiche Fotos auch aus weiter Entfernung – und lass dir kein Detail entgehen.

Mach Platz für faszinierenden AI Zoom
Mache faszinierende Aufnahmen mit lebensnahen Details mit mehr Zoomabständen als beim Vorgängermodell.6 Vergrößere das Bild und fange mit AI Zoom auch kleine Details ein.

Super HDR-Vorschau. Mit AI-Unterstützung, noch bevor du den Auslöser tippst
Im Vorschaufenster der Kamera-App ist zu sehen, wie ein Foto aufgenommen wird. Dann wird die Schaltfläche Galerie angetippt, um das neueste Foto in der Galerie zu öffnen. Die Schaltfläche Teilen wird angetippt. Ein Foto wird für die Freigabe ausgewählt. Dann wird eine Social-Media-App ausgewählt. Das Foto erscheint in der Social-Media-App und wird als neuer Beitrag hochgeladen. Das Foto wird dann als hochgeladener Beitrag im Feed der App angezeigt.

Mit unserem neuesten Super HDR-Upgrade kannst du lebensnahe Aufnahmen so einfangen, wie du sie siehst, von der Vorschau bis zum Posten. Und es funktioniert sogar, wenn du Bilder mit Instagram aufnimmst.
Schaue dir eine Super HDR-Vorschau an, noch bevor du auf den Auslöser tippst. Behalte das Bild in deiner Galerie oder lade es in deinen Feed hoch – so oder so erhältst du die gleiche beeindruckende HDR-Qualität.

Größe anpassen. Position optimieren. Es kann so einfach sein.
Entdecke die Magie der AI-unterstützten Fotobearbeitung. Jetzt kannst du ganz leicht deinen Fotos den letzten Schliff verpassen und dafür sorgen, dass jedes Bild ein echter Hingucker wird. Selbst wenn du nicht die gewünschte Aufnahme machen
Weitere Informationen:
5G-Frequenz:
700 MHz + 800 MHz + 850 MHz + 900 MHz + 1800 MHz + 1900 MHz + 2100 MHz + 2300 MHz + 2500 M
Farbe:
gelb
Auflösung Hauptkamera:
50 + 12 + 10 Megapixel
Breite:
70.6 mm
GPS integriert:
Ja
Gewicht:
167 g
Display (Zoll):
6.2 Zoll
Display-Auflösung:
2340 x 1080 Pixel
Auflösung Frontkamera:
12 Megapixel
Akku-Kapazität:
4000 mAh
Bluetooth® Version:
5.3
Bluetooth®:
Ja
Betriebssystem (Version):
Android™ 14
GSM-Frequenz:
850 + 900 + 1800 + 1900 MHz
Glonass integriert:
Ja
Display (cm):
15.7 cm
Herstellerfarbe:
Gelb
Handy-Besonderheiten:
AMOLED + OLED + Fingerabdrucksensor + Gesichtserkennung + mit NFC + Gorilla® Glass Victus®
Display-Auflösungsmodus:
Full-HD+
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Samsung Smartphone, Smartphone Samsung, Smartphone, Smartphones, android smartphones samsung, smartphone, smartphone samsung ds, Samsung, Galaxy S24 5G, Handy vertragsfrei, Handys vertragsfrei
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 606,29*
€ 658,49*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 619,14*
€ 674,08*
2 Tage
10
€ 1,00*
ab € 661,61*
€ 716,51*
€ 6,90*
ab € 704,58*
€ 758,23*
Lager 615
Frei Haus
ab € 929,45*
€ 995,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 995,41*
€ 1.184,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 990,59*
€ 1.178,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 958,11*
€ 1.140,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 943,60*
€ 1.122,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 929,45*
€ 1.106,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 13,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.