Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-DABA-100 DAB-Universal-Antenne mit Verstärker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V160783
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-6097812
EAN/GTIN:
     4064161318295
Suchbegriffe:
DAB Antenne
Radio-Antenne
TV-Antenne
UHF Antenne
Entdecken Sie die selbstklebende Autoantenne von Renkforce, die speziell für die Befestigung an Glasscheiben entwickelt wurde. Mit einer großzügigen Kabellänge von 300 cm und einem praktischen 90° SMA-Winkelstecker bietet diese Antenne eine zuverlässige Signalstärke und einfache Installation. Genießen Sie klaren Empfang und störungsfreie Kommunikation unterwegs.
Features:
Selbstklebend
Zur Befestigung an einer Glasscheibe
Kabellänge: 300 cm
90° SMA-Winkelstecker
Lieferumfang:
Aktive DAB+ Antenne
Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Innen/Außen
Höhe:
8 mm
Länge:
133 mm
Breite:
17 mm
Ausführung:
20+/-3dB
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Antennenkabel-Länge:
300 cm
Produkt-Art:
DAB-Universal-Antenne
Besonderheiten:
mit Verstärker
Weitere Suchbegriffe: radio antenne, Renkforce, RF-DABA-100, PKW Radioantenne, PKW Antenne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
417
Frei Haus
ab € 12,51*
€ 13,34*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,14*
€ 13,34*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.