Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Tab M8 (4th Gen) GSM/2G, UMTS/3G, LTE/4G, WiFi 32GB Grau Android-Tablet 20.3cm (8 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V184423
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     ZAD30074SE
EAN/GTIN:
     0197529818114
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Lenovo Tablet

Features:
Display: 20.3 cm 8 Zoll (1280 x 800 Pixel) WXGA 60 Hz, Multitouch, Farbdisplay
Prozessor: MediaTek MT8768 (8 x 2.2 GHz)
Arbeitsspeicher: 3 GB LPDDR4X
Speicherkapazität: 32 GB eMMC microSD Karte (bis 128 GB)
A-GPS, Glonass, GPS, Telefon-Funktion, WiFi / LTE (4G)
Betriebssystem: Android™ 13
Lieferumfang:
Lenovo Tab M8 (4th Gen) Android-Tablet + USB-C® Kabel 1 m + 5 V / 2 A Ladeadapter + SIM-Karten-Tool + Quick Start Guide
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Auflösung Hauptkamera:
5 Megapixel
Breite:
197.97 mm
GPS integriert:
Ja
Gewicht:
320 g
Display (Zoll):
8 Zoll
Display-Eigenschaften:
60 Hz + Multitouch + Farbdisplay
Display-Auflösung:
1280 x 800 Pixel
Auflösung Frontkamera:
2 Megapixel
Akku-Kapazität:
5100 mAh
Bluetooth® Version:
5.0
Betriebssystem (Version):
Android™ 13
Anzahl USB-C™:
1 x
GSM-Frequenz:
850 + 900 + 1800 + 1900 MHz
Glonass integriert:
Ja
Display (cm):
20.3 cm
Display-Auflösungsmodus:
WXGA
Display-Format:
16:10
Arbeitsspeicherkapazität:
3 GB
Arbeitsspeicher-Typ:
LPDDR4X
Weitere Suchbegriffe: Lenovo Tablet-PCs, Lenovo TabletPCs, Lenovo Tablets, Tablet, Tablet PC, TabletPC, lenovo tablet android, lenovo tablet, lenovo tablet 8 zoll, Lenovo, Tab M8 (4th Gen), internet tablet, tablet pc
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 105,59*
€ 131,74*
Lager 615
Frei Haus
ab € 106,09*
€ 133,30*
€ 6,78*
ab € 108,43*
€ 134,82*
Frei Haus
ab € 108,74*
€ 136,05*
2 Tage
30
Frei Haus
ab € 113,06*
€ 140,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,30*
€ 158,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,27*
€ 150,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 125,78*
€ 149,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,03*
€ 140,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,42*
€ 134,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,09*
€ 126,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.