Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-6071558 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6 U/UTP 0.50m Weiß Steckkontakte 360° d


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V234403
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-6071558
EAN/GTIN:
     4064161313917
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Features:
1-Gigabit Durchsatz
Schmal & leicht
Zuverlässige Vernetzung
360 Grad drehbarer Stecker
Bis 250 MHz Bandbreite
Lieferumfang:
Kabel
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Kabellänge:
0.50 m
Halogenfrei:
Nein
Spezifikation:
CAT 6
Kabel-Form:
rund
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Kabel-Anwendung:
Netzwerk + RJ45
Besonderheiten:
Steckkontakte 360° drehbar + Gewinkelter Kabelabgang
Stecker-Ausführung:
beidseitig gewinkelt
Schirmung:
U/UTP
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschluss-Typ:
RJ45
Ausführung:
Anschlusskabel
AWG:
32
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschluss A:
RJ45-Stecker 8p8c
Anschluss B:
RJ45-Stecker 8p8c
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6, patchkabel, Renkforce, ethernetkabel, Netzwerk Kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
494
Frei Haus
ab € 1,50*
€ 2,54*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,66*
€ 2,71*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.